Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125 x 2.5 mm 2in1 Form 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125 x 2.5 mm 2in1 Form 42
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125 x 2.5 mm 2in1 Form 42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125 x 2.5 mm 2in1 Form 42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125 x 2.5 mm 2in1 Form 42
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125 x 2.5 mm 2in1 Form 42
Artikel-Nr.:
     3145-101125021
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     872347
EAN/GTIN:
     9003178723475
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125 x 2.5 mm 2in1 Form 42

Die Hochleistungstrennscheibe mit höchster Wirtschaftlichkeit und hoher Produktsicherheit. Dieser Trennscheiben-Typ ist Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei (= 0,1 %) und dadurch für den Einsatz auf Stahl sowie rostfreiem Stahl geeignet.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Ausführung:
gekröpfte Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
12220 r/min
ø:
125 mm
Stärke:
2,5 mm
Marke:
Tyrolit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,67*
Lager 3145
114
1
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.