Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**230 x 3.0 mm Gestein Form 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**230 x 3.0 mm Gestein Form 42
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**230 x 3.0 mm Gestein Form 42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**230 x 3.0 mm Gestein Form 42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**230 x 3.0 mm Gestein Form 42
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**230 x 3.0 mm Gestein Form 42
Artikel-Nr.:
     3145-101125092
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     367804
EAN/GTIN:
     9003173678046
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**230 x 3.0 mm Gestein Form 42

Preisgünstige Trennscheibe mit guter Standzeit und Schnittleistung.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Gestein
Ausführung:
gekröpfte Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
6640 r/min
ø:
230 mm
Stärke:
3 mm
Marke:
Tyrolit
Form:
42
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x3x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,21*
Lager 3145
63
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.