Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 230x3,0x22,23 mm gekröpft C30S STANDARD Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe 230x3,0x22,23 mm gekröpft C30S STANDARD Gestein
Trennscheibe 230x3,0x22,23 mm gekröpft C30S STANDARD Gestein
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_367804
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     367804
EAN/GTIN:
     9003173678046
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese STANDARD Trennscheibe bietet durch ihre sehr gute Schnittigkeit kraftreduziertes Arbeiten. Beim Einsatz auf Gesteinsmaterialien überzeugt die Scheibe durch saubere Schnittkanten und gute Schnittqualität. Dadurch entstehen keine unnötigen Nacharbei
Weitere Informationen:
Produktlinie:
STANDARD | PREMIUM
Bruttogewicht:
0,277 kg
Durchmesser:
230 mm
Form:
42 gekröpfte Trennscheibe
Korngroesse:
30
Spezifikation:
C 30 S- BF
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Mauerwerk
EAN-Code Verpackung:
9,01E+12
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x3x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, 230x3, 0x22, 23mm, gekröpft, C30S, STANDARD, Gestein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,21*
2 Tage
63
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,57*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.