Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Control Zirkonkorund ø 125 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Control Zirkonkorund ø 125 mm Korn 80
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Control Zirkonkorund ø 125 mm Korn 80
Skizze zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Control Zirkonkorund ø 125 mm Korn 80
Symbol zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Control Zirkonkorund ø 125 mm Korn 80
LOGO zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Control Zirkonkorund ø 125 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     3145-101125732
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27461250801406
EAN/GTIN:
     4027497579402
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Control Zirkonkorund ø 125 mm Korn 80

Sicht auf das gesamte Werkstück durch Aussparungen. Schräge Ausführung. Zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten von Schmiedestahl, schwer zerspanbaren Metallen, Werkstoffen mit extrem zähen Oberflächen (z.B. Auftragsschweißungen), Titan und Titanlegierungen, hochwarmfeste Stähle.

Weitere Informationen:
ø:
125 mm
Material:
Zirkonkorund
Bohrung:
22,23 mm
Körnung:
80
Type:
SLTR Control
Drehzahl max.:
12200 r/min
Marke:
Lukas
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Lamellenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 5,27*
€ 7,14*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,75*
10
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,34*
Lager 3145
29
1
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.