| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1018344 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497579402 |
| |
|
| | |
| Dieser effiziente Schleiflamellenteller ist eine gute Alternative zur Schruppscheibe und bietet volle Kontrolle beim Arbeiten dank Sichtfenster im Werkzeug: Schützen Sie sensible Oberflächen vor Beschädigungen im Schleifprozess und kontrollieren Sie permanent Ihren Arbeitsfortschritt. Dieser Schleiflamellenteller eignet sich hervorragend zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten und zur Schweißnahtbearbeitung und bietet dank seiner rechtekigen Lamellen ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Durch seinen mehrlagigen Schleifbelag ist dieser Schleiflamellenteller immer so scharf, wie beim ersten Einsatz: Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht er eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. Dank 22,23 mm Bohrung ist dieser Schleiflamellenteller universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar. Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Tellers ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung ergänzen den Schleiflamellenteller perfekt. Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug außerdem auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt. Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Durchmesser: | 125 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller-Nr.: | A27461250801406 | Max. U/min: | 12200 | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 | Kornart: | Zirkonkorund | Hersteller: | Lukas | Korngröße: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 5,27* | € 7,14* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 7,75* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,12* | € 8,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|