Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstbock 1,25 - 2,3 m Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gerüstbock 1,25 - 2,3 m Stahl lackiert
Produktbild zu Gerüstbock 1,25 - 2,3 m Stahl lackiert
Produktbild zu Gerüstbock 1,25 - 2,3 m Stahl lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-101131199
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     12.1265
EAN/GTIN:
     9009409012653
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Gerüstbock 1,25 - 2,3 m Stahl lackiert

Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein seitliches Abrutschen des Belages.
Der Vorstecker im Schrägschlitz gewährleistet unter Belastung und beste Standfestigkeit.
mit Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund
Alle 10 cm höhenverstellbar, Auflagenbreite 120 cm

Hinweis:
Die zulässige Belastung gilt bei gleichmäßiger Belastung über die gesamte Breite.

Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
1,25 - 2,30 m
Gewicht:
18 kg
Type:
12.1265
Ausführung:
zusammenlegbar
Belastung:
bis 600 kg
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitsbock, Faulenzer, Montagebock, Schragel, Schragl, Zimmererbock, Zimmerstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.