Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig
Produktbild zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig
Symbol zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig
Symbol zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig
Symbol zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig
Symbol zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig
LOGO zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101153904
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23040
EAN/GTIN:
     4006274230408
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"vierkant mit Umschaltknarre 56-teilig

In Standardqualität mit 6-kant Einsätzen und Betätigungswerkzeugen in Blechkassette.

Einsätze: 1/4" Sechskant 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4" Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm, 1/4" Schlitz 4, 5.5 mm, 1/4" PH 1, 2, 1/4" TX 20, 25, 27, 30, 1/2" Sechskant 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
Zubehör: 1/4": Verlängerung 50 mm, Verlängerung 150 mm (komb. m. Gleitstück), Kardangelenk, Vierkant-Griff; 1/2": Verlängerung 60 mm, Verlängerung 250 mm (komb. m. Gleitstück), Kardangelenk, Zündkerzenspezialeinsätze 16, 21 mm; Stiftschlüssel 1.25, 1.5, 2.0, 2.5.

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4" vierkant | 1/2" vierkant
Knarre:
Umschaltknarre
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3
Oberfläche:
vernickelt und mattverchromt
Profil:
6-kant
Satzgröße:
56-tlg.
Marke:
Proxxon
Type:
23040
Abtrieb:
Außensechskant | Innensechskant | Innentorx | Phillips | Schlitz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 81,21*
5 Tage
8
pro Satz
€ 4,79*
ab € 65,83*
€ 81,59*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 66,96*
€ 88,04*
2 Tage
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 72,26*
€ 88,74*
Lager 3145
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 125,48*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 125,48*
€ 149,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 122,09*
€ 145,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,47*
€ 137,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 109,65*
€ 130,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 102,23*
€ 121,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.