Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant PH 3 Länge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant PH 3 Länge 25 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant PH 3 Länge 25 mm
Symbol zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant PH 3 Länge 25 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant PH 3 Länge 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101155477
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     61231110325
EAN/GTIN:
     4014691252286
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant PH 3 Länge 25 mm

Bits mit Farbring.

Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Abtrieb:
Phillips
Größe:
PH 3
Antrieb:
1/4" sechskant
Marke:
Bohrcraft
Type:
6123
Weitere Suchbegriffe: bits ph 3, bit (phillips), bits ph 12x25mm, Bit, Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.