Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-101157514 Herst.-Nr.: 0-28-500 EAN/GTIN: 3253560285005 |
| |
|
|  |  |
 | STANLEY Vignettenschaber Länge 120 mm Breite 40 mm
Robuster Halter aus rostfreiem Edelstahl. Mit Ausschiebemechanismus. Zum Entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw.
Lieferung inkl. 5 St. Klingen.
Weitere Informationen:  |  | Klingenbreite: | 40 mm | Länge: | 120 mm | Marke: | Stanley | Type: | 0-28-500 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handschaber, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Universalmesserklingen, handschaber, Etikettenkratzer, Etikettenschaber |
|  |  |
|  |  | Angebote (37) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 3,11* | € 4,15* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 3,14* | € 4,18* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 3,18* | € 4,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,26* | € 4,35* |  |  |  | Lager 3145 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,46* | € 7,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|