Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 1000 g
Produktbild zu PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 1000 g
LOGO zu PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 1000 g
Artikel-Nr.:
     3145-101160024
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039041000
EAN/GTIN:
     4016134501999
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 1000 g

Mit unzerbrechlichen Ultramid Kunststoffstiel. Unfallverhütende Sicherheitsverkeilung sorgt für festen Sitz des Hammerkopfes.

Weitere Informationen:
DIN:
1041
Gewicht:
1000 g
Material Kopf:
Stahl
Material Stiel:
Ultramid Kunststoff
Stiellänge:
355 mm
Type:
5039041000
Marke:
Peddinghaus
Weitere Suchbegriffe: Schmiedhammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 30,16*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 30,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,19*
€ 30,93*
Lager 3145
8
€ 5,90*
ab € 28,03*
€ 38,14*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.