Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5039041000 Schlosserhammer 1150g 353mm DIN 1041 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q092803
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039041000
EAN/GTIN:
     4016134501999
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
Der Peddinghaus Schlosserhammer mit einem Gewicht von 1000 g und einem Ultramidstiel ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das sich durch seine robuste Bauweise und hohe Schlagkraft auszeichnet. Der Hammerkopf besteht aus hochwertigem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt (C45E) und ist nach DIN 1041 gefertigt. Er ist geschmiedet und verfügt über induktiv gehärtete Arbeitsflächen (54 HRC), die fein poliert sind. Der Stiel aus Ultramid ist besonders langlebig und unzerbrechlich, was dem Hammer eine lange Lebensdauer verleiht.
Lieferumfang:
Schlosserhammer 1000 g mit Ultramidstiel
Weitere Informationen:
Länge:
353 mm
Gewicht:
1150 g
Material (Stiel):
Ultramid
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 30,16*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 30,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,19*
€ 30,93*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 28,03*
€ 38,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.