Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Fäustel
>
Fäustelstiel
>
Artikel
EBNER Handfäustelstiel Esche natur bombiert Hausgröße 33/20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101193212
Hersteller:
Ebner
Herst.-Nr.:
132
EAN/GTIN:
9003194001328
Suchbegriffe:
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
EBNER Handfäustelstiel Esche natur bombiert Hausgröße 33/20
Weitere Informationen:
Ausführung:
bombierte Form
passend zu:
Handfäustel
Material Stiel:
Esche natur
Type:
132
Hausstärke:
33/20 mm
Stiellänge:
300 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
... >
Hammer, Hämmer, Fäustl, Schlägel
>
Ersatzstiel
>
Handfäustelstiel Esche
Weitere Suchbegriffe:
Hammerstiel
,
hammerstiel 300mm
,
hammerstiel
,
hammerstiel fäustel
,
Schlägelstiel
,
Schlögelstiel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,81*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KRENHOF Handfäustel 1000 g mit Eschenstiel
Krenhof
851S10
ab € 12,02*
Sonstiges
KRENHOF Handfäustel 1250 g mit Eschenstiel
Krenhof
851S12
ab € 12,75*
Sonstiges
KRENHOF Handfäustel 1500 g mit Eschenstiel
Krenhof
851S15
ab € 13,26*
Sonstiges
KRENHOF Handfäustel 2000 g mit Eschenstiel
Krenhof
851S20
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen