Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Beißzange Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Beißzange Länge 200 mm
Produktbild zu SOLIDO Beißzange Länge 200 mm
LOGO zu SOLIDO Beißzange Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160885
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     158802000
EAN/GTIN:
     4017467376520
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beisszange 200 mm
SOLIDO Beißzange Länge 200 mm

Aus Spezial-Werkzeugstahl, Kopf poliert, Griffe in PVC getaucht.

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Oberfläche:
phosphatiert, Kopf poliert
Länge:
200 mm
Schenkel:
PVC-getaucht
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: beißzange, Kneifzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.