Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Eisenflechterzange Länge 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Eisenflechterzange Länge 280 mm
Produktbild zu STUBAI Eisenflechterzange Länge 280 mm
LOGO zu STUBAI Eisenflechterzange Länge 280 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160912
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     113301
EAN/GTIN:
     9002793107929
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
STUBAI Eisenflechterzange Länge 280 mm

Vierfachgewerbe, schmaler runder Kopf Ø 30 mm, die besonders massive Ausführung garantiert eine besondere Festigkeit beim Schneiden (max.Schneid-Ø 2,5 mm bei 750 N/mm²) sowie beim Flechten von Drähten an Baustahl bis Ø 1,6 mm.

Weitere Informationen:
Gewicht:
482 g
Länge:
280 mm
Material:
Spezialstahl geschmiedet
Oberfläche:
schwarz, Kopf blank poliert
Schenkel:
Kunststoffbeschichtet
Type:
1033
Marke:
Stubai
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange stubai, eisenflechterzange, Drahtbinderzange, Drahtbindezange, Eisenbinderzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,06*
€ 55,36*
€ 4,80*
ab € 42,27*
€ 55,60*
Lager 3145
90
€ 5,90*
ab € 44,23*
€ 57,81*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.