Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisenflechterzange Länge 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eisenflechterzange Länge 280 mm
Produktbild zu Eisenflechterzange Länge 280 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101161951
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     609563
EAN/GTIN:
     3838909095639
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Eisenflechterzange Länge 280 mm

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet. Phosphatiert nach Standard ISO 9717. Schneiden induktiv gehärtet. Kopf geschliffen. Griffe tauchisoliert.

Weitere Informationen:
Type:
609563
Material:
Kohlenstoffstahl
Schenkel:
tauchisoliert
Länge:
280 mm
Gewicht:
466 g
Oberfläche:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
28
€ 5,90*
ab € 38,17*
€ 50,66*
€ 6,90*
ab € 50,69*
€ 71,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.