Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spitzzirkel Länge 200 mm
Produktbild zu Spitzzirkel Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166834
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     174200
EAN/GTIN:
     4055086000143
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel Länge 200 mm

Aus Stahl, geschmiedet, mit 3-teilig gefrästem Gewerbe, geschliffen und poliert, Schenkel achtkantig geschliffen. Spitzen gehärtet und geschliffen. Mit extra starkem Nietscharnier.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Type:
660
Weitere Suchbegriffe: bogenzirkel 200mm, bogenzirkel, Zirkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
2
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 13,41*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.