| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-730342550 150 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 181015 EAN/GTIN: 4055086000143 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- aus Stahl geschmiedet mit 3-teilig gefrästem Gewerbe, geschliffen und poliert- Schenkel achtkantig geschliffen, Spitzen gehärtet und geschliffen Technische Eigenschaften: Federspannung: false Länge mm: 150 Material Spitze: Stahl Stellbogen: true Weitere Informationen: | | Federspannung: | false | Länge mm: | 150 | Material Spitze: | Stahl | Stellbogen: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bogenzirkel, 342550 150, 730342550 150, 181015 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,45* | € 13,75* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,52* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|