Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ELTEN Sicherheitsstiefel Sander Pro ESD S3 SRC 43
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101169612
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
766771-43
EAN/GTIN:
4030839255100
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitsstiefel Sander Pro ESD S3 SRC 43
Ein leichter, ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh mit Kunststoffkappe
. Metall- und lederfrei, daher auch für Arbeiten in der Nähe von Metalldetektoren geeignet. Die atmungsaktiven Obermaterialien
Cordura® und Fashmo TM
sind reiß- und scheuerfest, Schmutz-und Wasserabweisend.
TPU Überkappe
an der Schuhspitze gegen Abrieb. Die Trainers Laufsohle hemmt das Rutschen auf vielen Untergründen. Reflexmateriel für bessere Sichtbarkeit. Zertifiziert nach DGUV Regel 112-191 für individuelle orthopädische Anpassungen.
Weitere Informationen:
Type:
Sander Pro ESD S3 SRC
Sohle:
TPU/PU Sohle Trainers
Größe:
43
Marke:
Elten
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Schutzstufe:
S3
Ausführung:
Sicherheitsstiefel
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Futter:
atmungsaktives Textilfutter
Fußbett:
ganzflächige Einlegsohle ESD PRO black
... >
Sicherheitsschuhe / Schuhe - Stiefel
>
Sicherheitsstiefel
>
Sicherheitsstiefel Sander Pro ESD S3 SRC
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,16*
€ 80,40*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,64*
€ 80,91*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 82,09*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 86,28*
Lager 3145
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 132,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,41*
€ 157,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,43*
€ 156,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,42*
€ 146,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,69*
€ 142,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,59*
€ 131,60
pro Paar
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
Zubehör
COFRA Socken Top Summer Fb. navy 42-44 / M
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,82*
Zubehör
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 39-41 / S
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,46*
Zubehör
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 42-44 / M
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,52*
Zubehör
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 45-47 / L
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,51*
Zubehör
Elten Hey Impra Shoe-Fresh, Schuhspray zur Beseitigung von Gerüchen, Inhalt: 100
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 43-46 - Größe: 43-46
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
Funktionssocke Basic Socks Gr.43-46 schwarz ELTEN
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen