| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101173568 Herst.-Nr.: 15426410-48-XL EAN/GTIN: 4053813485324 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Sweat-Softshelljacke Form 1542 dunkelblau XL
Körperbetonter Schnitt, neuer Materialmix mit melierter Optik, Flat-Lock Nähte, Ärmelbündchen und sichtbarer Reißverschluss als Kontrastelemente.
Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss, Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende, Hochschließender Kragen, Verlängerter Rücken, Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band, Links: Napolentasche mit gedrehtem Reißverschluss, Innentasche, Rechts: Smartphone Innentasche, Ergonomisch geformte, griffige Zipper.
Weitere Informationen: | | Serie: | Weather | Größe: | XL | Marke: | Kübler | Gewicht: | 430 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Dunkelblau | Type: | 1542 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Jacke, Softshell, Ultrashell, Winterbekleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,31* | € 63,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,26* | € 63,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,26* | € 67,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,78* | € 72,64* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,83* | € 101,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|