| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813485324 Herst.-Nr.: 1542 6410-48-XL EAN/GTIN: 4053813485324 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Körperbetonter Schnitt •Sweat-/Softshell-Look in melierter Optik •Kontrast-Elemente Schwarz: Reißverschlüsse, Flatlock-Nähte, Ärmel- und Jackensaum •FUNKTION •2 Seitentaschen mit Reißverschluss •Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende •Links: Napoleontasche mit Reißverschluss •2 große Innentaschen •Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen •Hochschließender Kragen •Jackeninnenseite aus weichem Fleece •Verlängerter Rücken •Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band •Ergonomisch geformte, griffige Zipper •Stretch •Atmungsaktiv •OEKO-TEX® Material: •100% Polyester •ca. 430 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 30 Grad •nicht bleichen •nicht bügeln •keine chemische Reinigung möglich •Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | dunkelblau | Material: | 100 % Polyester, ca. 430 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 49,06* | € 64,55* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,21* | € 64,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,70* | € 68,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,25* | € 73,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,68* | € 101,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|