| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1160800 Herst.-Nr.: 1542 6410-48-XL EAN/GTIN: 4053813485324 |
| |
|
| | |
| Sweat-Fleecejacke Ausführung: • Körperbetonter Schnitt • Sweat-/Softshell-Look in melierter Optik • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Linke Napoleontasche mit Reißverschluss • Zwei große Innentaschen • Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen • Hochschließender Kragen • Jackeninnenseite aus weichem Fleece • Verlängerter Rücken • Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band • Ergonomisch geformte, griffige Zipper Material: 100 % Polyester, ca. 430 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | dunkelblau | Herstellerartikelnummer: | 1542 6410-48-XL | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, 1844750206, 44750206, Fleece-Jacke, Jacke, Wetterschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,06* | € 64,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,21* | € 64,58* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 48,70* | € 68,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,25* | € 73,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,68* | € 101,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|