Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Schnitt-Schutzhandschuh AgilCut Mid /388 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Schnitt-Schutzhandschuh AgilCut Mid /388 Größe 9
Produktbild zu STAFFL Schnitt-Schutzhandschuh AgilCut Mid /388 Größe 9
Skizze zu STAFFL Schnitt-Schutzhandschuh AgilCut Mid /388 Größe 9
LOGO zu STAFFL Schnitt-Schutzhandschuh AgilCut Mid /388 Größe 9
Artikel-Nr.:
     3145-101174976
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     091578
EAN/GTIN:
     9003679091578
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STAFFL Schnitt-Schutzhandschuh AgilCut Mid /388 Größe 9

Polyurethan-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem, Hochleistungs-Polyethylengewirk. Gute Schnittschutzeigenschaften Level 4C. Handinnenseite komplettbeschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichet. Anatomische Passform. Ausgezeichnetes Tastgefühl durch „dünne” PU-Beschichtung.
Einsatzbereich: Allgemeines Arbeiten mit mittlerer Schnittgefahr, Hantieren mit scharfkantigen Gegenständen oder Materialien, Arbeiten in leicht feuchten oder öligem Umfeld, Arbeiten die viele Feingefühl erfordern.

Weitere Informationen:
Type:
Agil Cut Mid 0936
Marke:
Staffl
Größe:
9
Material:
13 Gauge HDPE Schnittschutzfaser
Kategorie:
Kategorie II
Norm:
EN 388
Farbcode:
weiß
Farbe:
Grau
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
C
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
4
Stichfestigkeit:
2
Reißfestigkeit:
4
Beschichtung:
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.