Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2 Feuerlöscher KS 2 ST, Löschmenge 2kg Brandklasse B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CO2 Feuerlöscher KS 2 ST, Löschmenge 2kg Brandklasse B
Produktbild zu CO2 Feuerlöscher KS 2 ST, Löschmenge 2kg Brandklasse B
Artikel-Nr.:
     3145-101175318
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002041.0000
EAN/GTIN:
     4006325142674
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
CO2 Feuerlöscher KS 2 ST, Löschmenge 2kg Brandklasse B

Kohlendioxid-Feuerlöscher in Stahlausführung. Kohlendioxid (CO2 ) ist ein rückstandsfreies Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist. CO2-Feuerlöscher sind daher die idealen Geräte zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung. Einsatzbereich: EDV-Zentren, Laboratorien, Industriebetriebe, Lagerbereiche mit brennbaren Flüssigkeiten, Schiffe. Vorteile: Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung, einfach bedienbare Handhebel-Auslösung, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen, langer flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr des KS 5 ST, hochwertige Druckgasbehälter aus hochfestem Stahl.

Ventilarmatur aus Messing, mit Sicherheitsberstscheibe. Das in Flachbauweise geformte extra lange Schneerohr des KS 5 ST ermöglicht einen gezielten Löschmittelstrahl. Für den Anwender bedeutet dies hohe Leistung mit gleichzeitig großer Flächenabdeckung. Das an der Düse verschraubte Schneehorn des KS 2 ST ermöglicht eine optimale Ausbringung des Löschmittels. Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

KS 2 ST
Spritzweite: ca. 3 Meter / Spritzdauer: ca. 8,5 Sekunden
Brandklasse B: Rating: 34B = 2LE

KS 5 ST mit Spannband
Spritzweite: ca. 4-5 Meter / Spritzdauer: ca. 13,5 Sekunden
Brandklasse B: Rating: 89B = 5LE

Gültigkeit bei Überprüfung:
Bei Kauf gilt das Rechnungsdatum, Überprüfung alle 2 Jahre!

Lieferung inkl. Wandhalterung.

Weitere Informationen:
ø:
104 mm
Inhalt:
2 l
Gewicht:
6,5 kg
Type:
KS 2 ST
Abmessung:
590 x 250 x 112 mm
Brandstoffklasse:
B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,13*
€ 89,96*
€ 4,95*
ab € 70,92*
€ 89,96*
€ 4,90*
ab € 86,11*
€ 107,69*
Lager 3145
13
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 112,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 136,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,17*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,93*
Zubehör
k.A.
169986
ab € 56,38*
Zubehör
k.A.
169985
ab € 61,40*
Zubehör
k.A.
169989
ab € 75,07*
Zubehör
k.A.
169990
ab € 74,93*
Zubehör
k.A.
169988
ab € 82,86*
Zubehör
k.A.
219127
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.