Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 80 (50 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 80 (50 St)
Produktbild zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 80 (50 St)
LOGO zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 80 (50 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101183642
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     975522
EAN/GTIN:
     4002748757129
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 80 (50 St)

Hochleistungsschleifmittel für alle Hölzer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ST
Körnung:
80
Marke:
Starcke
Aufnahme:
17 Loch Kletthaftung
Schleiffläche:
ø 150 mm
Verwendung für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe starcke, Exzenterschleifpapier, Klett, Klettschleifpapier, Klettschleifscheibe, Schleifblatt, Schleifblattl, Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifscheiben, exzenterschleifer, schleifblatt, schleifscheiben, zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,47*
€ 35,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
615025700
ab € 374,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.