Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 120 (100 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 120 (100 St)
Produktbild zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 120 (100 St)
LOGO zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 120 (100 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101183644
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     975524
EAN/GTIN:
     4002748757143
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B/C7K/F615 Durchmesser 150 mm Korn 120 (100 St)

Hochleistungsschleifmittel für alle Hölzer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ST
Körnung:
120
Marke:
Starcke
Aufnahme:
17 Loch Kletthaftung
Schleiffläche:
ø 150 mm
Verwendung für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifscheiben 150 mm k120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Exzenterschleifpapier, Klett, Klettschleifpapier, Klettschleifscheibe, Schleifblatt, Schleifblattl, Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifscheiben, exzenterschleifer, schleifblatt, schleifscheiben, zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,84*
€ 60,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,68*
€ 59,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,17*
€ 57,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,14*
€ 48,96
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
615025700
ab € 374,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.