Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Hohleisen mit Holzheft Breite 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Hohleisen mit Holzheft Breite 6 mm
Produktbild zu STUBAI Hohleisen mit Holzheft Breite 6 mm
LOGO zu STUBAI Hohleisen mit Holzheft Breite 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190640
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     360001
EAN/GTIN:
     9002793305516
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
STUBAI Hohleisen mit Holzheft Breite 6 mm

Klinge handgeschmiedet, feinstgeschliffen und poliert.
Heft aus astfreier Rotbuche.

Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Marke:
Stubai
Type:
3600
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, Reifenbeitel, Stemeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.