| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull25254 Herst.-Nr.: 25254 EAN/GTIN: 9002588252544 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - speziell zum gleichmäßigen Auftrag von Fassaden-, Dispersions- und Latexfarben geeignet
- 20 mm Flor
- gepolstert 5 mm
- Malermeister Qualität
- Naturprodukt
- hohe Farbaufnahme
- schnelles Arbeiten
- leicht zu reinigen
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Durchmesser: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,508* | € 23,2545* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 18,07* | € 25,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,51* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|