Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Maurerpfandl Stahl verzinkt ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Maurerpfandl Stahl verzinkt ø 180 mm
Produktbild zu KAUFMANN Maurerpfandl Stahl verzinkt ø 180 mm
LOGO zu KAUFMANN Maurerpfandl Stahl verzinkt ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192149
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     42.056.01
EAN/GTIN:
     9002648000566
Suchbegriffe:
Gipserpfännchen
Gipspfanne
Maurerpfanne
Mörtelschöpfer
KAUFMANN Maurerpfandl Stahl verzinkt ø 180 mm

Aus Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
ø:
180 mm
Marke:
Kaufmann
Type:
42.056.01
Weitere Suchbegriffe: Mörtelpfanne, mörtellöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
42.320.01
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.