Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Maurerpfandl aus blankem Stahlblech ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Maurerpfandl aus blankem Stahlblech ø 180 mm
Produktbild zu KAUFMANN Maurerpfandl aus blankem Stahlblech ø 180 mm
LOGO zu KAUFMANN Maurerpfandl aus blankem Stahlblech ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192153
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     42.057.01
EAN/GTIN:
     9002648168952
Suchbegriffe:
Gipserpfännchen
Gipspfanne
Maurerpfanne
Mörtelschöpfer
KAUFMANN Maurerpfandl aus blankem Stahlblech ø 180 mm

Aus blankem Stahlblech, flacher Boden.

Weitere Informationen:
ø:
180 mm
Marke:
Kaufmann
Type:
42.057.01
Weitere Suchbegriffe: Mörtelpfanne, mörtellöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
42.320.01
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.