Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO Glättespachtel aus flexiblem Kunststoff für Kitt- und Dichtstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO Glättespachtel aus flexiblem Kunststoff für Kitt- und Dichtstoffe
Produktbild zu BEKO Glättespachtel aus flexiblem Kunststoff für Kitt- und Dichtstoffe
LOGO zu BEKO Glättespachtel aus flexiblem Kunststoff für Kitt- und Dichtstoffe
Artikel-Nr.:
     3145-101192248
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     200 4 01
EAN/GTIN:
     4036421200138
Suchbegriffe:
Glättespachtel
BEKO Glättespachtel aus flexiblem Kunststoff für Kitt- und Dichtstoffe

Universelle Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe. Aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Oberfläche.

Weitere Informationen:
Type:
200
Marke:
Beko
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 ST
Abmessung (L x B x H):
95 x 95 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Glätthilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
€ 7,35*
ab € 7,1144*
€ 10,2344*
1 Tag
17
€ 4,50*
ab € 8,24*
€ 11,82*
Lager 3145
25
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 13,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,22*
Zubehör
Beko
200 2 1000
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.