| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-200401 Herst.-Nr.: 200401 EAN/GTIN: 4036421200138 |
| |
|
| | |
| 200 4 01 Universeller Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe Große und robuste Spachtel aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Oberfläche Weitere Informationen: | | Länge: | 95.00 mm | Breite: | 95.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Bullet 1: | Universeller Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe | Bullet 2: | Groß und robust | Bullet 3: | Zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche | Bullet 4: | Für eine saubere und gleichmäßig glatte Oberfläche | Bullet 5: | Aus flexiblem Kunststoff | Technische Daten: | Universeller Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe <p>Große und robuste Spachtel aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Oberfläche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 7,1344* | € 10,1944* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 8,25* | € 11,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,64* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|