Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Laubsäge
>
Artikel
Laubsägebogen mit Stahlflügelmuttern Ausladung 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192507
Hersteller:
SCHIESSEL
Herst.-Nr.:
36300125
EAN/GTIN:
9003306601255
Suchbegriffe:
Laubsäge
Laubsägebogen
laubsäge
Laubsägebogen mit Stahlflügelmuttern Ausladung 300 mm
Aus Stahlrohr 13 mm, Spezial-Spannplättchen und Stahlflügelmuttern.
Weitere Informationen:
Ausladung:
300 mm
... >
Sägen
>
Laubsäge
>
Laubsägebogen mit Flügelmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 0 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500420
ab € 2,32*
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 1 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500421
ab € 2,32*
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 11 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500431
ab € 2,75*
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 2 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500422
ab € 2,33*
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 3 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500423
ab € 2,33*
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 4 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500424
ab € 2,32*
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 5 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500425
ab € 2,46*
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 6 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500426
ab € 2,47*
Zubehör
Laubsägeblätter Taifun doppelzahnig für Holz Größe 8 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500428
ab € 2,56*
Zubehör
Laubsägeblätter Wera für Metall Größe 0 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500600
ab € 2,93*
Zubehör
Laubsägeblätter Wera für Metall Größe 1 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500601
ab € 2,94*
Zubehör
Laubsägeblätter Wera für Metall Größe 2 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500602
ab € 2,94*
Zubehör
Laubsägeblätter Wera für Metall Größe 3 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500603
ab € 2,93*
Zubehör
Laubsägeblätter Wera für Metall Größe 4 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500604
ab € 2,93*
Zubehör
Laubsägeblätter Wera für Metall Größe 5 ( 12 Stück )
SCHIESSEL
36500605
ab € 3,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen