| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192671 Herst.-Nr.: J-KSWD240 EAN/GTIN: 9120068340700 |
| |
|
| | |
| MAGMA Japansäge Fujiyama Douzuki klappbar Blattlänge 240 mm
Die schon weit verbreiteten japanischen Handsägen funktionieren ausschließlich auf Zug. Dadurch können die Sägeblätter dünner und härter ausgeführt werden. Dies wiederum bedeutet geringere Schnittkräfte und längere Standzeit und ermöglicht Schnitte mit noch nicht gekannter Präzision. Für größere Stabilität reicht bei diesen Sägen die Sägeblattaufnahme weiter in den Griff. Die Wechselblattsäge der japanischen Profis.
Japanische Handsäge mit hochwertigem Kunststoffgriff. Sägeblatt einklappbar, dadurch platzsparend bei gleichzeitigem Schutz der Zahnung. Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung, besonders geeignet für Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen. Ideal für Zinkenverbindungen.
Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 240 mm | Stärke: | 0,3 mm | Type: | J-KSWD240 | Marke: | Magma | Zahnabstand: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 44,25* | € 60,47* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,62* | € 64,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|