Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magma Klappsäge Douzuki 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magma Klappsäge Douzuki 240mm
Magma Klappsäge Douzuki 240mm
Magma Klappsäge Douzuki 240mm
Artikel-Nr.:
     6593-Magma-J-KSWD240
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-KSWD240
EAN/GTIN:
     9120068340700
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
Klappsäge
Die Produktion hochwertiger Sägen (NOKOGIRI) hat in Japan jahrhundertelange Tradition. Nokogiri unterscheiden sich von europäischen Sägen in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel schneiden diese Sägen auf Zug, daher kann das Sägeblatt dünner und härter ausgeführt werden. Dies wiederum bedeutet geringere Schnittkräfte und längere Standzeit und ermöglicht Schnitte mit in Europa bislang nicht gekannter Präzision. Durch die Funktion auf Zug und die rasiermesserscharfen Zähne schneiden Sie ermüdungsfrei und ohne Kraftaufwand. Die Sägen sind für Weich- und Hartholz gleichermaßen geeignet. Es gibt 2 traditionelle Arten der Verzahnung: Trapez- Verzahnung für Querschnitte und Dreiecks-Verzahnung für Längsschnitte. Die Zähne sind nur leicht geschränkt und ermöglichen somit minimale Schnittverluste und glatte, ausrissfreie Schnittflächen. Der für Europa ungewöhnlich lange Griff hat seit Jahrhunderten den Sinn, die optimale Balance zu finden, um die Säge durch das Holz „schweben“ zu lassen. Diese Klappsägen mit hochwertigem Kunststoffgriff bieten wir in bekannt professioneller Qualität zu sehr günstigen Preisen an. Das Sägeblatt kann platzsparend eingeklappt werden und schützt damit gleichzeitig die Zahnung. Gesamtlänge 315mm eingeklappt.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
japanische Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung
Bullet 2:
besonders geeignet für Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen
Bullet 3:
Blattlänge 240mm, Blattstärke 0,3mm, Zahnabstand 1,5mm
Bullet 4:
mit hochwertigem Kunststoffgriff, Sägeblatt einklappbar, platzsparend bei gleichzeitigem Schutz der Zahnung.
Bullet 5:
Gesamtlänge 315 mm eingeklappt.
Technische Daten:
<ul><li>japanische Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung<li>besonders geeignet für Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen<li>Blattlänge 240mm, Blattstärke 0,3mm, Zahnabstand 1,5mm<li>mit hochwertigem Kunststoffgriff, Sägeblatt einklappbar, platzsparend bei gleichzeitigem Schutz der Zahnung. <li>Gesamtlänge 315 mm eingeklappt.
Weitere Suchbegriffe: japansäge douzuki 240mm, japansäge, japansägen magma, Magma, Japan, Säge, Zug, japanisch, ziehend, nokogiri, längs, schnitt, quer, schnit, trapez, dreiecks, verzahnung, sehr, fein, dünn, wechselbares, ersatz, blatt, sägeblatt, tiefe, Schnitte, Douzuki, 240, mm, J, KSWD240
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 43,98*
€ 59,42*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 47,81*
€ 63,31*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magma
J-KSWED240
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.