| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192714 Herst.-Nr.: 671922 EAN/GTIN: 9002793606460 |
| |
|
| | |
| STUBAI Super-Spalter Kopfgewicht 1800 g Länge 700 mm
Neuartige Spaltaxt mit Keilstegen für höchste Spaltleistung zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz. Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel.
Weitere Informationen: | | Gewicht (ohne Stiel): | 1800 g | Gewicht: | 2900 g | Type: | 6719 22 | Länge: | 700 mm | Marke: | Stubai |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axt, Beil, Forstwerkzeug, Hacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 42,43* | € 57,86* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,70* | € 59,32* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,05* | € 60,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|