| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-671922 Herst.-Nr.: 671922 EAN/GTIN: 9002793606460 |
| |
|
| | |
| Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, neuartige Spaltaxt mit Keilstegen für höchste Spaltleistung zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz. Die Spaltaxt ist im Gegensatz zur Forstaxt nicht für Fällarbeiten, sondern zum Holzspalten gedacht. Die einzigartige Klingengeometrie, die ideale Balance und der lange Schaft vereinfachen Ihnen die Arbeit erheblich. Mit der richtigen Technik können Sie innerhalb kurzer Zeit Ihre Scheite herstellen. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Hochwertiger Stubai Superspalter made in Österreich | Bullet 2: | In dieser Ausführung besitzt er einen geschliffenen und polierten Eschenholzstiel mit rot lackiertem Griffende. | Bullet 3: | Die Keilstege der Spaltaxt sorgen für eine besonders hohe Spaltleistung. | Bullet 4: | Kopfgewicht: 1800g; Länge 700mm; Gesamtgewicht: 2900g | Bullet 5: | Der Superspalter ist insbesondere zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz geeignet. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 42,43* | € 57,86* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,70* | € 59,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,05* | € 60,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|