Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Mörtelschöpfer ohne Stiel Durchmesser 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Mörtelschöpfer ohne Stiel Durchmesser 230 mm
Produktbild zu KRENHOF Mörtelschöpfer ohne Stiel Durchmesser 230 mm
LOGO zu KRENHOF Mörtelschöpfer ohne Stiel Durchmesser 230 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193000
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     580023
EAN/GTIN:
     9003161624611
Suchbegriffe:
Gipserpfännchen
Gipspfanne
Maurerpfanne
Mörtelschöpfer
KRENHOF Mörtelschöpfer ohne Stiel Durchmesser 230 mm

Aus Stahlblech, starke Ausführung.

Weitere Informationen:
ø:
230 mm
Ausführung:
ohne Stiel
Marke:
Krenhof
Type:
580023
Weitere Suchbegriffe: Mörtelpfanne, mörtellöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
0062
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.