Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, silber eloxiert
Produktbild zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, silber eloxiert
Skizze zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, silber eloxiert
LOGO zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202487
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3419860
EAN/GTIN:
     4012789278842
Suchbegriffe:
Balkontür
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Fenstergriff
HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Stütznocken:
ø 10 mm
Marke:
Hoppe
Rosettenbreite:
29 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Aluminium
Türstärke:
wahlweise mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
außen flach
Modell:
LIÈGE
Lochung:
PZ
Vierkantstift:
gerichtet für 7 mm
Rasterung:
ohne °
Weitere Suchbegriffe: fenstergriffe hoppe, fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
SET
€ 15,54*
Zubehör
Hoppe
11712478
€ 9,38*
Zubehör
Hoppe
11712454
€ 9,36*
Zubehör
Hoppe
11712491
€ 9,33*
Zubehör
Hoppe
11712515
€ 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.