Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, Edelstahl-Effekt
Produktbild zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, Edelstahl-Effekt
Skizze zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, Edelstahl-Effekt
LOGO zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102202488
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10765517
EAN/GTIN:
     4012789628098
Suchbegriffe:
Balkontür
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Fenstergriff
HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Rosettenbreite:
29 mm
Lochung:
PZ
Türstärke:
wahlweise mm
Marke:
Hoppe
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Ausführung:
außen flach
Vierkantstift:
gerichtet für 7 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Modell:
LIÈGE
Material:
Aluminium
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Rasterung:
ohne °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
SET
ab € 10,58*
Zubehör
Hoppe
11712478
ab € 6,24*
Zubehör
Hoppe
11712454
ab € 6,34*
Zubehör
Hoppe
11712491
ab € 6,34*
Zubehör
Hoppe
11712515
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.