Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, weiß
Produktbild zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, weiß
Skizze zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, weiß
LOGO zu HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202489
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11550922
EAN/GTIN:
     4012789815238
Suchbegriffe:
Balkontür
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Fenstergriff
HOPPE Balkontürgriff-Halbgarnitur LIÈGE - außen flach, weiß

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
gerichtet für 7 mm
Material:
Aluminium
Türstärke:
wahlweise mm
Oberfläche:
weiß
Ausführung:
außen flach
Rosettenbreite:
29 mm
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Rosette
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Modell:
LIÈGE
Stütznocken:
ø 10 mm
Lochung:
PZ
Rasterung:
ohne °
Weitere Suchbegriffe: fenstergriffe hoppe, fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
SET
ab € 10,59*
Zubehör
Hoppe
11712478
ab € 6,23*
Zubehör
Hoppe
11712454
ab € 6,34*
Zubehör
Hoppe
11712491
ab € 6,33*
Zubehör
Hoppe
11712515
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.