Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 09 1076 Hochhaltefeder B eckige Rosette Aluminium silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1076 Hochhaltefeder B eckige Rosette Aluminium silber
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1076 Hochhaltefeder B eckige Rosette Aluminium silber
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker 09 1076 Hochhaltefeder B eckige Rosette Aluminium silber
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker 09 1076 Hochhaltefeder B eckige Rosette Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     3145-102204445
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730960792
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 09 1076 Hochhaltefeder B eckige Rosette Aluminium silber

gerade, auf eckiger Rosette

  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Hinweis: GT besteht aus 1 Lochteil und 1 Adapter-Rosette für Rahmentür

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Modell:
09 1076
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Ausführung:
mit Hochhaltefeder, Hochhaltefunktion B
Marke:
FSB
Schraublochabstand:
50 mm
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Material:
Aluminium
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
nein
Klasse nach EN 1906:
4
Richtung:
universal
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,10*
€ 84,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,10*
€ 83,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,65*
€ 79,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,63*
€ 78,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,99*
€ 65,44
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1778 00000 0105
ab € 9,37*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3244 00010 0105
ab € 40,10*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0812 42901 0105
ab € 74,75*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,55*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02905 5700
ab € 4,89*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02906 5700
ab € 4,89*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,75*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,75*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,76*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02907 5700
ab € 4,87*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1778 00010 0105
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.