Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Hebeschiebetürgriff 34 1076, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Hebeschiebetürgriff 34 1076, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Hebeschiebetürgriff 34 1076, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Hebeschiebetürgriff 34 1076, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Hebeschiebetürgriff 34 1076, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102204670
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 1076 01102 0810
EAN/GTIN:
     4015354998558
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
FSB Hebeschiebetürgriff 34 1076, Aluminium schwarz matt

  • für die gegenseitige Verschraubung (von der Hebeschiebetür-Griffseite)
  • Gewindenocken M6


Hinweis: Nur verwendbar mit FSB Hebeschiebetürgriffen!

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
festdrehbar gelagert, unsichtbare Verschraubung
Marke:
FSB
Modell:
34 1076 01102
Vierkantstift:
10 x 95 mm
Material:
Aluminium
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 8,5 x 6 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Rosette:
155 x 35 x 14 mm
Länge:
252,5 mm
Rasterung:
180 °
Türstärke:
wahlweise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
838
Frei Haus
ab € 224,44*
€ 275,97*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,63*
€ 343,46*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 42 4215 00000 0810
ab € 103,93*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0591 01007 0000
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.