Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
FSB Hebeschiebetürgriff 34 1076, Edelstahl matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102204672
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 34 1076 01102 6204
EAN/GTIN:
4015354460246
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
FSB Hebeschiebetürgriff 34 1076, Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Rasterung:
180 °
Ausführung:
festdrehbar gelagert, unsichtbare Verschraubung
Stütznocken:
ø 8,5 x 6 mm
sperrbar:
Nein
Modell:
34 1076 01102
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Rosette:
155 x 35 x 14 mm
Marke:
FSB
Länge:
252,5 mm
Vierkantstift:
10 x 95 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Türstärke:
wahlweise
... >
Hebeschiebetürgriffe
>
Hebeschiebetürgriffe FSB
>
Hebeschiebetürgriff 34 1076 oval
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetürgriff
,
Griff-Rosettengarnitur
,
Griffrosetten-Garnitur
,
Griffrosettengarnitur
,
Rosetten-Drückergarnitur
,
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
türdrücker edelstahl fsb
,
hebe tür griff
,
hebetürgriff fsb
,
Balkontürgriff
,
Hebeschiebetürgarnitur
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
15 Tage
616
€ 6,99*
ab € 202,69*
€ 247,82*
Lager 3145
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,90*
€ 308,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,95*
€ 367,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Schiebetürmuschel 42 4215 oval 35 x 155 mm, Edelstahl matt
FSB Franz Schneider Brakel
0 42 4215 00000 6204
ab € 38,65*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel für Hebeschiebetürgriffe, Türstärke 79-83 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0591 01007 0000
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen