Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1053 Hochhaltefeder B EN179 Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1053 Hochhaltefeder B EN179 Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1053 Hochhaltefeder B EN179 Edelstahl matt
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1053 Hochhaltefeder B EN179 Edelstahl matt
Symbol zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1053 Hochhaltefeder B EN179 Edelstahl matt
Symbol zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1053 Hochhaltefeder B EN179 Edelstahl matt
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1053 Hochhaltefeder B EN179 Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102206921
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 06 1053 11263 6204
EAN/GTIN:
     4063251085277
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker verkröpft 06 1053 Hochhaltefeder B EN179 Edelstahl matt

verkröpft, auf ovaler Rosette

  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 1906, DIN 18273, EN 179
Schraublochabstand:
50 mm
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Material:
Edelstahl
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Ausführung:
mit Hochhaltefeder, Hochhaltefunktion B
Oberfläche:
matt
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
FSB
Klasse nach EN 1906:
4
Modell:
06 1053
Richtung:
universal
Vierkantstift:
9 (separat zu bestellen) mm
Prüfung Feuerschutz:
ja
Farbgruppe:
Grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 178,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 198,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 32863 6204
ab € 45,51*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00202 5700
ab € 14,14*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00304 5700
ab € 14,20*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 01010 5700
ab € 16,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00404 5700
ab € 9,92*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00505 5700
ab € 9,99*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00606 5700
ab € 10,94*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00707 5700
ab € 10,87*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00808 5700
ab € 12,03*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00909 5700
ab € 12,27*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 22801 6204
ab € 45,87*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 22801 6204
ab € 52,10*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 48,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.