Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstersicherung
>
Öffnungsmelder
>
Artikel
MACO-TRONIC Reedkontakt RVS f. Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6 m, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102213077
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
363177
EAN/GTIN:
9004186893303
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
Kontaktmelder
Magnetkontakt
MACO-TRONIC Reedkontakt RVS f. Verschluss-/Kippüberwachung, Kabel 6 m, grau
Nach VdS B/C, EN 50131-2-6 Grad 2, mit Kabel (0,14 mm²).
Weitere Informationen:
Kabellänge:
6 m
Werksnummer:
363177
Farbe:
grau
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
... >
Maco Dk
>
MACO-TRONIC Verschlussüberwachung
>
Reedkontakt RVS für Verschluss- und Kippüberwachun
Weitere Suchbegriffe:
Verschluss Überwachung
,
Verschlussüberwachung
,
Öffnungsmelder
,
verschlussüberwachung maco
,
kontaktmelder
,
FENSTERKONTAKT
,
maco tronic
,
maco-tronic
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
1 Tag
54
€ 8,50*
ab € 45,21*
€ 60,20*
Lager 3145
1 Tag
193
€ 5,90*
ab € 65,26*
€ 84,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MACO-TRONIC Adapter mit Kontaktgeber, glatt (57425)
Maco
57425
€ 18,48*
Zubehör
MACO-TRONIC Adapter mit Kontaktgeber, mit 2 Zapfen für Kippverschluss (200906)
Maco
200906
€ 18,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.