Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L165 , rechts, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L165 , rechts, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L165 , rechts, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L165 , rechts, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L165 , rechts, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218380
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     102060
EAN/GTIN:
     9004186788548
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller
MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L165 , rechts, schwarz

Mit Anschlagpuffer und Aushebesicherung.

Anwendungsbereiche:
  • max. Ladenhöhe 2100 mm
  • max. Ladenbreite 600 mm
  • max. Ladenbreite bei mehrflügeligen Fenster- bzw. Türläden 2 x 600 mm
  • max. Ladengewicht 20 kg (gilt bei Faltläden für das Gesamtgewicht beider Flügel)
  • in sturmgefährdeten Gegenden nicht verwenden
  • bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h (Sturm) müssen die Läden geschlossen oder gesichert werden


Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20 mm und
Ladenabstand 0 mm.

Darf nur mit der 35 mm breiten Konsole eingesetzt werden, außer bei
Klobenabstand 55 - 70 mm.
Anschlagpuffer muss immer montiert werden. Beim Einsatz des Anschlagpuffers ist auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Fassade zu achten z.B. bei Wärmedämmung.
Rasthalter Größe L165 NICHT als tragendes Band einsetzen!

ACHTUNG: Bei mehrflügeligen Läden mit Drehpunkt innen darf kein Rasthalter verwendet werden (bei Sturm Absturzgefahr)!

Weitere Informationen:
Größe:
L165
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Richtung:
rechts
Leibungstiefe:
191 - 210 mm
Werksnummer:
102060
System:
RUSTICO
Klobenlänge:
165 mm
Montageart:
Blendrahmenmontage
Klobenabstand:
110 - 140 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42929
ab € 3,49*
Zubehör
Maco
209478
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.