| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102231453 Herst.-Nr.: SNAP+LOCK 715/135 SB EAN/GTIN: 4003482008614 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Kabelschloss Snap + Lock 715 SB, mit Zahlencode, Länge 1350 mm
Sicherheitskabel mit integriertem Zahlenschloss Schnell das Gepäck, Sportgeräte oder den Kinderwagen sichern. Genau dafür ist das Kabelschloss Snap+Lock 715 geeignet. Mit dem vierstelligen Zahlenschloss (Code) schließen Sie alle Gegenstände ab. So sind diese gegen Mitnahme oder Gelegenheitsdiebstahl gesichert. Natürlich können Sie die Kombination frei wählen und jederzeit verstellen/ändern. Besonders praktisch ist das kompakte Packmaß. Denn das Kabel kann per Knopfdruck selbstständig eingezogen werden. So hat das Schloss nur ein Gesamtmaß von 95 x 67 mm.
Weitere Informationen: | | Seil ø: | 2,4 mm | Länge: | 1350 mm | Marke: | Burg-Wächter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,27* | € 16,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 16,68* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,02* | € 23,39* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,78* | € 34,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|