| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102231527 Herst.-Nr.: 33970 EAN/GTIN: 4003482339701 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Faltschloss / Fahrradschloss 790 90 Black, 900 mm, Stahl schwarz
Das Faltschloss 790 90 Black bietet die perfekte Kombination aus Sicherheit und Komfort für E-Bike, Fahrrad und Roller. Es ist stabil und ausreichend lang um das Bike sicher an einem Gegenstand zu fixieren. Und trotzdem kompakt, um es gut am Fahrrad zu befestigen. Für robusten Schutz sorgen beim Faltschloss 8,5 mm starke, gehärtete Stahl-Elemente (Kunststoffummantelt) sowie das aufbohrgeschützte Zylinderschloss.
Das Faltschloss entspricht den Anforderungen, die viele Versicherer in ihren E-Bike-Polizzen verlangen.
Lieferumfang: mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Farbe: | Stahl schwarz | Type: | 790 90 | Länge: | 900 mm | Marke: | Burg-Wächter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,84* | € 57,59* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,69* | € 75,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|