Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stulpadapter lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R,648 x 16 mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stulpadapter lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R,648 x 16 mm,silber
Produktbild zu Stulpadapter lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R,648 x 16 mm,silber
LOGO zu Stulpadapter lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R,648 x 16 mm,silber
Artikel-Nr.:
     3145-102232302
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VM5RD33525X
EAN/GTIN:
     4033449365887
Suchbegriffe:
Fuhr Renovierrungsschloss-Stulpadap...
Stulpadapter Fuhr
Stulpadapter lose zu Renovierungsch...
Stulpadapter lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R,648 x 16 mm,silber

Lieferumfang: Stulpadapter lose

Weitere Informationen:
Marke:
Fuhr
Type:
Multisafe
Ausführung:
Stulpadapter lose, für Schlosskasten
Material:
Stahl silber verzinkt
Stulp (L x B x S):
648 x 16 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 25,64*
2 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 18,27*
€ 25,74*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 19,72*
€ 27,22*
1 Tag
23
1
€ 7,99*
ab € 20,66*
€ 28,15*
Lager 3145
5
1
€ 5,90*
ab € 36,42*
€ 48,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
MAB161177X
ab € 14,08*
Zubehör
Carl Fuhr
VM5R6520
ab € 57,02*
Zubehör
Carl Fuhr
VM5R6545
ab € 109,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.