Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Parallelschiebe-/Schiebe-Kipp-Beschläge
>
Maco Psk
>
MACO SKB-S/SE / PAS Zentralverschluss-Komponenten
>
SKB-S/SE / PAS Höhenteile
>
SKB-S/SE / PAS Höhenteil Multi-Matic
>
Artikel
MACO SKB-S/SE/PAS Höhenteil Multi-Matic 2iS, Gr. 1590, FFH 1341-1590 mm (210337)
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102234044
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
210337
EAN/GTIN:
9004186799193
MACO SKB-S/SE/PAS Höhenteil Multi-Matic 2iS, Gr. 1590, FFH 1341-1590 mm (210337)
Mit Sicherheitsschließzapfen.
Hinweis:
1 Stück pro Flügel erforderlich
Weitere Informationen:
Type:
SKB-S/SE / PAS Multi-Matic
Schließteilbedarf:
2
FFH von - bis mm:
1341 - 1590
Größe:
1590
Werksnummer:
210337
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
... >
MACO SKB-S/SE / PAS Zentralverschluss-Komponenten
>
SKB-S/SE / PAS Höhenteile
>
SKB-S/SE / PAS Höhenteil Multi-Matic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,00*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,00*
€ 34,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MACO MM D-Getriebe fix, DM 15 mm, 2iS, FFH 1341-1590 mm (201836)
Maco
201836
ab € 11,64*
Zubehör
MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1590 Fix DM15 FFH 1341-1590 mm
Maco
201739
ab € 9,99*
Zubehör
MACO Multi-Matic Stulpverlängerung 140 1 IS-Zapfen silb
Maco
201841
ab € 4,10*
Zubehör
MACO Multi-Matic Stulpverlängerung 140 silber ohne Zapfen
Maco
206630
ab € 4,68*
Zubehör
MACO Multi-Matic Stulpverlängerung 235 1 IS-Zapfen silber
Maco
201750
ab € 4,49*
Zubehör
MACO Multi-Matic Stulpverlängerung 235 silber ohne Schliessteil
Maco
206197
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen